Scie circulaire à métaux 18 V livrée sans batterie ni chargeur, coupe à froid sans étincelle. Conçue pour une utilisation facile et de longue durée. Crochet intégré pour suspension facile et pratique sur le chantier.
Scie circulaire à métaux 18 V livrée sans batterie ni chargeur Moteur POWERSTATETM sans charbon, conçu pour une plus longue durée de vie et faciliter les découpes. Les performances de la scie à métaux permettent jusqu'à 370 coupes avec une seule charge.
REDLINKPLUSTM : nouvelle électronique qui offre une protection contre les surchages de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées.
Ajustement de la profondeur sans outil de 0 à 57 mm.
Crochet intégré pour suspension facile et pratique sur le chantier. Vitesse à vide : 3900 tr/min.
Tension accu interchangeable (V) : 18.
Poids avec batterie 5 Ah (kg) : 2.8.
Vendue sans batterie ni chargeur.
Livrée dans son coffret de transport HD BOX clipsable et empilable.
Ø du disque (mm) : 150.
Alésage (mm) : 20.
Profondeur de coupe max (mm) : 57.
Multiple de vente
profondeur de coupe (90°)
poids, bloc d'accus inclus
capacité d'accu
tension nominale
avec chargeur
nombre d'accus fournis
incertitude de pression acoustique K
niveau de puissance acoustique
niveau de pression acoustique
poids sans batterie
vitesse de rotation au ralenti
trou à la lame de scie
diamètre de la lame de scie